MC80070TINS 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16579161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80070TINS 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16579161
MC80070TINS 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16579161

絶縁ケーブルグリップ中間(筒)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合径(Φmm)69~80
全長(mm)1270
内容量1本注文コード16579161品番MC80070TINS
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。

長さ(mm)ネット:1000全長(mm)1270寸法A(mm)110ワイヤー径(Φmm)A部:15、C部:2.5寸法B(mm)150寸法C(mm)1000本数編込:40材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)適合径(Φmm)69~80
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする