※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×50
内容量1巻注文コード16579249品番R-0805BK
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍
高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能
ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します
繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性
摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ
耐候性・耐薬品性が良好
ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます
超高分子量ポリエチレン繊維
中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り