R-0830A スーパーけん引ロープ ミノル工業 16579389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーけん引ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)15.9
内容量1巻注文コード16579389品番R-0830A
参考基準価格(税別)¥438,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます
ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍
ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません
引張り疲労に強い
耐候性、耐食性が強い
電気絶縁性がよい
耐薬品性がよい

仕様両端アイ加工質量(kg)15.9寸法(m)Φ8×300破断荷重(kN[kgf])32.5[3310]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6~1/10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする