CTH-10S-1010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580247

 

CTH-10S-1010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580247
CTH-10S-1010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580247
CTH-10S-1010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580247

手でちぎれるケーブルタイセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(100本)寸法(mm)1本あたり:長さ102・幅2.8・厚さ1.3材質ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙注文コード16580247品番CTH-10S-1010
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

余ったバンド部を 手でねじってちぎれる
切り口がとがらず安全
簡易ホルダー付
・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる
配線整理、園芸、DIYなどに

材質ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙寸法(mm)1本あたり:長さ102・幅2.8・厚さ1.3質量(g)50タイプ長さ:102mmタイプ(結束径:8~20mm)本体寸法(mm)80×30×192結束径(Φmm)8~20耐候性-10℃~80℃(使用温度範囲)ホルダー寸法(mm)簡易ホルダー:幅80×高さ192
関連資料:(1.52MB)
注意
※パッケージ状態ではケーブルタイは収納されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする