CTH-20S-2010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580265

 

CTH-20S-2010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580265
CTH-20S-2010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580265
CTH-20S-2010 手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580265

手でちぎれるケーブルタイセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(100本)寸法(mm)1本あたり:長さ200・幅4.6・厚さ1.5材質ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙注文コード16580265品番CTH-20S-2010
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

余ったバンド部を 手でねじってちぎれる
切り口がとがらず安全
簡易ホルダー付
・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる
配線整理、園芸、DIYなどに

材質ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙寸法(mm)1本あたり:長さ200・幅4.6・厚さ1.5質量(g)148タイプ長さ:200mmタイプ(結束径:8~45mm)本体寸法(mm)80×50×285結束径(Φmm)8~45耐候性-10℃~80℃(使用温度範囲)ホルダー寸法(mm)簡易ホルダー:幅80×高さ285
関連資料:(1.52MB)
注意
※パッケージ状態ではケーブルタイは収納されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする