SJX-S05-25WW LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580405

 

SJX-S05-25WW LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580405
SJX-S05-25WW LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580405
SJX-S05-25WW LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580405

LEDストリングSJX(フォールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
LED色白・白
内容量1個注文コード16580405品番SJX-S05-25WW
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストリングタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能

仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230タイプ屋外用IP44定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10LED色白・白駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿サイズ(mm)2.5LED使用数(個)24
関連資料:(1.64MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする