商品レビューを投稿する内容量1台接続口径【P・R1・R43ポート】-オプションサージキラー・ランプ付 / 外部パイロット / 切削油対応品注文コード16588060品番4GB439R-00-A2NK-3
参考基準価格(税別)¥17,890販売価格(税込)¥17,708販売価格(税別)
この商品は電圧・接続口径・オプションなど8種類から選べます他の種類を見る 環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。