用途空圧シリンダの駆動切換用にオプションサージキラー・ランプ付 / 切削油対応品 / A・Bポートフィルタ内蔵接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)DC24保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.017電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブルA・Bポート管接続口径Φ12ワンタッチ継手