曜日別特売
4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261

※代表画像です。

4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261
4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261
4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261
4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261
4GB430R-15-F-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKD 16588261

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ4GB430R-15-F-3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は電圧・接続口径など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
DC24
接続口径
【P・R1・R2ポート】Rc1/2
注文コード
16588261
品番
4GB430R-15-F-3
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,970販売価格(税込)¥17,818
販売価格(税別)
¥16,198

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途
空圧シリンダの駆動切換用に
接続口径
【P・R1・R2ポート】Rc1/2
電圧(V)
DC24
最低使用圧力(MPa)
0.2
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
保持電流(A)
0.015
オプション
A・Bポートフィルタ内蔵
種類
単体バルブ
弁仕様
パイロット式 / ソフトスプール弁
保護構造
防塵(IP40相当)
消費電力(W)
0.35
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
耐熱クラス
B
耐圧力(MPa)
1.05
手動操作方式
ノンロック・ロック共用形
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
耐振動(m/s2)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
300
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式
グロメットリード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
3位置オールポートブロック
A・Bポート管接続口径
Rc1/2
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする