曜日別特売
T3-C3-20M-R リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16631012

 

T3-C3-20M-R リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16631012
T3-C3-20M-R リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16631012
T3-C3-20M-R リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16631012

リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1本注文コード16631012品番T3-C3-20M-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

リール巻
3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース

用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品使用空気圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
注意
※カプラーサイズをご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする