中部高圧ホース
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ホース長さ(m)
50
20
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16631037
品番
T3-C3-50M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
リール巻
3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース
用途
精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品
使用空気圧力(MPa)
21
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
0~80
ホース外径(Φmm)
15.6
質量(g/m)
330
注意
※カプラーサイズをご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)