若井産業
パッキンダンバ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(300本)
長さ(mm)
16
16
35
色
新茶
黒
新茶
アイボリー
銀黒
ホワイト
シルバー
モスグリーン
ダークブルーN
白
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
16631308
品番
6916PDR
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
ユニクロ
色
新茶
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
10