曜日別特売
ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631362

 

ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631362
ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631362
ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631362
ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631362
モノタロウ

ホースバンド オールステンレス製(SUS304)

(377件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード16631362品番ASHB1632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。

バンド幅(mm)12.7使用範囲外径(Φmm)1-1/4インチ(16-32mm)寸法A(mm)24.5寸法B(mm)11寸法C(mm)8寸法D(mm)15寸法E(mm)12.7寸法F(mm)0.6材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304直径(Φmm)32
注意
※作業時は手袋等を利用してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16631362ASHB163270169725-ASHB1632 ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 70169725ホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ1個
168
税込185
モデルチェンジ(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:377
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631353
2023-06-05
用途: 消雪パイプ様

消雪パイプの接続部分に使用しています。しっかりと止めてくれるので水漏れがなく大変助かっています。ネジを回しところもーねじ回しになっているので、いたずらされずに済みますので、冬寒い間1回やれば間に合うので非常に便利しています。これもホームセンターで最近なかなか売ってないので、やっぱりモノタロウさんしか頼る人がいません。

対象商品 : 16631353
2023-03-05
用途: オートバイのメンテナンス

各サイズそろっていて便利ですね。機能的には問題なく使用できます。

対象商品 : 16631414
2022-04-07
用途: 水中ポンプのホース接続
電気・ガス・熱供給・水道業

水中ポンプのホースの接続に使用している。漏れもなく最適です。

対象商品 : 16631353
2022-03-07
用途: コンプレッサー修理のため
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレッサータンク交換して新しいエアーホース交換の際買いました。

対象商品 : 16631432
2022-04-26
用途: ラジエターホースの固定
建設業・工事業

ラジエターホースの固定に非常に優れていて、まず、外れない

対象商品 : 16631414
2022-05-31
用途: 整備
昇緑庭建設業・工事業

マイナスドライバーで締めるけどなめる。六角もなめる。

対象商品 : 16631387
2021-11-05
用途: メンテナンス
飲食業

いろいろなホースバンドがありますがこの商品でも十分に満足のいく締め付けが出来ております。
ホースバンドを使う時に一番重要なのは締めすぎない事だと思います。
締め付けすぎるとどんなホースバンドでも漏れが発生してしまいますね。
今回は大型バイクのラジエターホース締め付けに使用しましたが全く問題ありません。

対象商品 : 16631396
2021-12-07
用途: 車両ラジエーターホースの締め付け用

ラジエーターホースのベルトですので腐食による破断があってはなりません。ステンレス製で錆びにも強いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする