曜日別特売
ACP-10A 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L EARTH MAN 16631527

静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード16631527品番ACP-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静かな作動音。約78dB/m。
オイルレスでメンテナンスらくらく。

用途普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。タンク容量(L)約10電圧(V)AC100吐出量(L/min)(50/60Hz)約15/約17騒音値(dB)約78幅(mm)200接続口径1/4(ワンタッチソケット)質量(kg)約10.8高さ(mm)435種類静音奥行(mm)約420周波数(Hz)50/60最高使用圧力(MPa)約0.7コード長さ(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)200/185潤滑方式オイルレス定格時間(分)15安全弁設定圧力(MPa)約0.75電流(A)(50/60Hz)2.7/2.0制御圧力(MPa)約0~0.7リリース起動圧力(MPa)約0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631527
2022-04-13
用途: 縁日の風船を膨らますため
サービス業

初期不良がありすぐに交換をしていただきましてありがとうございました。
小型で軽くて便利ですがモーターのカバーのプラスティック部分の強度がもう少しあると良いと感じます。

対象商品 : 16631527
2021-12-21
用途: ゴミの吹き飛ばし
農・林・水産業

所有している各機器の掃除のため購入しました。思ったより静かでよいと思います。ただ、すぐにエアーが無くなるのが難点です。これは住居内で使用するため、重量が軽いから選んだものですから製品より私の問題で、5星で良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 16631527
2022-02-11
用途: 車の空気圧点検、エアー工具の使用
製造業

大きさに不安はありましたが家庭で使うには十分満足出来る性能です。

対象商品 : 16631527
2020-06-11
用途: 土木作業の管路止水
株式会社大港建設業・工事業

他の商品よりも軽量かつコンパクトで非常に扱いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 16631527
2019-12-22
用途: 車のタイヤの空気入れ、エアブロー他
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた8Lタンクの物が壊れたので購入しました。思っていた以上に静かです。タンクが10Lなので連続使用される方はもっと容量の大きい物を検討された方がいいかと思います。僕はこれで長く使えれば大満足です。

5が参考にしています
対象商品 : 16631527
2020-11-05
用途: 内装
愛鳥枝建設業・工事業

ボード一枚打ち切れない

4が参考にしています
対象商品 : 16631527
2019-06-02
用途: 埃飛ばし用として

予想以上に音が静かでよかったです。
本体も別に傷が付いている事もなく恐る恐る購入しましたが結果正解でした。
まだ、使用して月日がたっているわけではないので今後どうなるかわかりませんが、現在では、レビューに記載されている内容は改善されているのかと考えられます。

4が参考にしています
対象商品 : 16631527
2018-03-21
用途: エアツールやエアブラシ用
オニコス株式会社

思ったよりは静かです。漏れが少ないのが良いです。さすが国産。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする