曜日別特売
AD1214 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 16633733

 

AD1214 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 16633733
AD1214 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 16633733
AD1214 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 16633733
AD1214 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 16633733

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個温度測定範囲(℃)-50~200耐熱温度(℃)200注文コード16633733品番AD1214
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用
米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)
用途に合わして様々な形状をご用意
ワイヤー状露出形接点。露出形接点なので高速対応。狭い部位の温度測定に適しています

用途
設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
狭い部位の温度測定に
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H材質FEP、テフロンケーブル長(m)約1構造露出接点形温度測定範囲(℃)-50~200温度センサーKタイプ熱電対耐熱温度(℃)200ハンドル寸法(mm)ケーブル約Φ1.8×L1000付属品取扱説明書トラスコ品番376-1002質量(g)15主な用途狭い部位の温度測定に材質(ケーブル)FEP、テフロン温度センサ寸法(mm)接点部約Φ1センサケーブル長さ(m)約1(FEP、テフロン)特性ワイヤー状露出形接点。露出形接点なので高速対応。狭い部位の温度測定に適しています
注意
※入力端子が、米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)したKタイプ熱電対温度計にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16633733
2021-01-27
用途: 液体の温度測定

安価であることが最優先です。しばしば出したり入れたりして測定すると、曲がったりして、長持ちはしませんが、安価なので問題無いと思います。
長持ちをさせようと思うなら、それなりの価格のものを選択すべきだと思います。消耗品的な考え方ならお勧めです。

対象商品 : 17095898
2019-03-12
用途: ヒーターによる機械昇温時の実温度測定
製造業

コストパフォーマンスが良い。
 プローブとセット販売してほしい

2が参考にしています
対象商品 : 09894596
2016-05-09
用途: 反応釜の内部温度測定

400℃~550℃の高温でも安定して使えています。
温度計にもただ差し込むだけで、すぐ使えるので楽です。
ただ長さのバリエーションがもう少しあるといいと思います。

対象商品 : 17095898
2016-01-18
用途: 炭焼きの温度管理
農・林・水産業

感熱反応も良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする