曜日別特売
MB-61 メカビット マルチクラフト 16639744

 

MB-61 メカビット マルチクラフト 16639744
MB-61 メカビット マルチクラフト 16639744

メカビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(60点)注文コード16639744品番MB-61
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。

用途
メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
セット内容
【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38
【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm
【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm
【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm
【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm
【六角ビット】8・10mm
【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30
【コンベックス】3m
【カッター】S型
【ダイヤモンドヤスリ】
【アルミ柄ハクソーフレーム】
【モンキーレンチ】150mm
【9.5mm角ソケットアダプター】
【9.5mm角エクステンションバー】75mm
【ウォーターポンププライヤー】
【ラチェットハンドル】
【ネールハンマー】
【スピンナーハンドル】
【ビットアダプター】
【ラジオペンチ】150mm
入組点数60質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639744
2018-03-04
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

一通り揃っているので繋ぎとしての使用は問題ないと思う。価格が安いため寿命が気になるが、コスパは良いと予想できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする