曜日別特売
QB-200 吸引ろ過瓶用ブラシ 野宮産業 16640322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸引ろ過瓶用ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)220
内容量1本注文コード16640322品番QB-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。

適合器具吸引ろ過瓶毛材馬毛長さ(mm)220幅(mm)140奥行(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする