曜日別特売
NRM-2 リフェックスミラー Jフロント建装 16640548

リフェックスミラー

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(幅W×長さL)(mm)(鏡)450×1200
タイプ吊式フラミンゴ
厚さ(mm)21.5
シルバー
内容量1枚注文コード16640548品番NRM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。

型式角型材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム厚さ(mm)21.5質量(kg)1.7シルバータイプ吊式フラミンゴ寸法(幅W×長さL)(mm)(鏡)450×1200
注意
個人宅の場合配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16640548NRM-252151323NRM-2SNRM-2 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323姿見 フィルムミラーリフェクス1枚
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16640532
2021-03-05
用途: 姿見として壁に取付
医療・福祉・介護関連業

軽量で安全で安心して使用してます。
ゆがみなどは全くないと思います。
普通の鏡とかわりなく購入して良かったと思ってます。

対象商品 : 16640733
2018-03-30
用途: フォームチェック
下諏訪体育協会スケート部教育・研究機関

もっとぺこぺこしているかと思いましたが、きれいに映るし軽くて持ち運びが楽だし、とても満足です。もういch

1が参考にしています
対象商品 : 16640548
2018-02-05
用途: 姿見鏡使用
株式会社DNP包装製造業

軽くて吊るしても落ちないので、とても良いと思いました。

対象商品 : 16640548
2017-09-04
用途: お手洗いの姿見として使用

鏡面がポリエステルなのでペコペコした感じで、傷がつきやすそうです。
しかし軽量なので両面テープでも壁に固定できることと、割れてケガをしにくい点がとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16640672
2021-11-11
用途: お客様が製造業されています。作業服の埃のチェック
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

裏面のアルミ箔の所に両面テープで取付した所 落下しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする