曜日別特売
7681 7681 綿混ベスト Teagles (トーマセンイ) 16640812

7681 綿混ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1枚注文コード16640812品番7681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫な綿混素材の作業ベストです。
両側にファスナー付ポケット。合計7箇所の機能的なポケット付。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。

シルバーサイズLL種別ベスト胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65綿35肩幅(cm)45着丈(cm)61生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする