曜日別特売
7681 7681 綿混ベスト Teagles (トーマセンイ) 16640907

 

7681 7681 綿混ベスト Teagles (トーマセンイ) 16640907
7681 7681 綿混ベスト Teagles (トーマセンイ) 16640907
7681 7681 綿混ベスト Teagles (トーマセンイ) 16640907

7681 綿混ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード16640907品番7681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫な綿混素材の作業ベストです。
両側にファスナー付ポケット。合計7箇所の機能的なポケット付。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。

グリーンサイズL種別ベスト胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65綿35肩幅(cm)43着丈(cm)59生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする