Teagles (トーマセンイ)
7631 綿混長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
16641047
品番
7631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材の作業長袖シャツです。
両胸にペン差し、ファスナー付ポケット。左袖にペン差しが装備されています。
同シリーズでブルゾン、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
グリーン
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
74
生地
TCツイル
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。