7631 7631 綿混長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16641056

 

7631 7631 綿混長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16641056
7631 7631 綿混長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16641056

7631 綿混長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード16641056品番7631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫な綿混素材の作業長袖シャツです。
両胸にペン差し、ファスナー付ポケット。左袖にペン差しが装備されています。
同シリーズでブルゾン、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。

グリーンサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル65綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)59着丈(cm)76生地TCツイル袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする