Teagles (トーマセンイ)
7600 綿混ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
カーキ
シルバー
グリーン
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16641153
品番
7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
丈夫な綿混素材の作業ブルゾンです。
両胸の大型ポケットは収納力抜群です。裾はフィット感の良い脇ゴム仕様。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
カーキ
サイズ
L
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。