曜日別特売
6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641993

 

6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641993
6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641993
6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641993

6900 ポリエステルブルゾン

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
グリーン
サイズLL
内容量1枚注文コード16641993品番6900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

グリーンサイズLL種別ブルゾン胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)67生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16641957
2021-11-27
用途: ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店

以前から仕事に使用しているブルゾンで、丈夫で、洗濯をしても、しわになりにくく早く乾くので大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする