Teagles (トーマセンイ)
6951 ポリエステルスラックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
色
グリーン
コン
グリーン
股下(cm)
76
78
76
サイズ(cm)
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16642203
品番
6951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ワンタックのポリエステル100%のスラックスです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
同シリーズでブルゾン、カーゴパンツ、があり上下セットで着用いただけます。
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
95
股下(cm)
76
種別
スラックス
生地
ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。