30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642648

 

30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642648
30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642648
30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642648

30430 綿100%長袖シャツ

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ3L
ミストブルー
内容量1枚注文コード16642648品番30430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

綿100%の天然素材を使用した長袖シャツです。
バイオウォッシュ加工が施してありますのでしなやかで着心地が良く、着れば着るほど体になじみます。
綿100%ですので火を扱う職種の方にもお勧めです。
同シリーズでブルゾン、ベスト、スラックス、カーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ミストブルーサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)125混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)79生地綿ツイル袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16642578
2022-03-03
用途: 溶接作業

綿100%のものを見付けるのはなかなか難しく、またやっと見つけたとしてもデザイン性が…となる中で、こちらはどちらも叶えてくれます。
サイズ展開も豊富です。
廃盤になったら困る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする