曜日別特売
30460 30460 綿100%カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16643086

 

30460 30460 綿100%カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16643086
30460 30460 綿100%カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16643086
30460 30460 綿100%カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16643086

30460 綿100%カーゴパンツ

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
ベージュ
股下(cm)76
サイズ(cm)110
内容量1枚注文コード16643086品番30460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

綿100%の天然素材を使用したワンタックのカーゴパンツです。
バイオウォッシュ加工が施してありますのでしなやかで着心地が良く、着れば着るほど体になじみます。
綿100%ですので火を扱う職種の方にもお勧めです。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、ベスト、スラックスがあり上下セットで着用いただけます。

ベージュ混率(%)綿100サイズ(cm)110股下(cm)76種別カーゴパンツ生地綿ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16643147
2021-01-04
用途: 溶接作業など
製造業

以前から購入していた店舗で取り扱わなくなってしまい探している時にこちらで見つけました。溶接作業なので綿100%でストレートで肌触りもいい作業ズボンでずっと愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする