5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645475

 

5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645475
5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645475
5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645475

5631 ダンガリー長袖シャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード16645475品番5631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿100%素材でボタンダウン仕様の定番の長袖ダンガリーシャツです。
サービス業や営業の方、ショップユニホームとして、幅広い年代の方に人気の商品です。
両胸にフラップ付ポケット、左袖にペン差しを装備しており、作業にも最適です。

サックスサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)84生地ダンガリー袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16645457
2018-05-30
用途: 農作業
農・林・水産業

購入時は価格以上の満足度でしたが洗濯をするたび袖と丈が縮んできました。綿製品なので多少は想定していましたが、チョットがっかりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする