ESTB-19-CUT 耐油プレッシャーホース カット 八興 16646367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油プレッシャーホース カット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(1m)
注文コード
16646367
品番
ESTB-19-CUT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。

材質
内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)
外層:軟質塩化ビニール樹脂
補強糸:ポリエステル糸
用途
工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
ブルー透明
質量(g)
315
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
26.0
使用圧力(MPa)
1.0(20℃時)
ホース長さ(m)
1
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする