オスモカラー
オスモカラーの ニス/ツヤだし/ステイン
オスモカラーの 防腐/防虫
ウッドステインプロテクター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L)
注文コード
16660659
品番
1703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
マホガニー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1500mL
危険物の性状
非水溶性