オスモカラー
ウッドステインプロテクター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(0.75L)
1缶(3L)
1缶(10L)
1缶(0.75L)
色
ラーチ
ラーチ
ラーチ
パイン
マホガニー
レッドパイン
オーク
ウォルナット
チーク
パリサンダ
ストーンパイン
エボニー
ブラック
ダークブラウン
バークグレー
ローズウッド
レッドシーダー
ファーグリーン
ヘムロックファー
ノルディックレッド
シルバーグレー
ホワイト
バサルトグレー
パティナ
パールグレー
クオーツグレー
全69種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.75L)
注文コード
16661097
品番
1702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ラーチ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
375mL
危険物の性状
非水溶性