曜日別特売
207 紙コップ 7 ホワイト cotta 16667336

紙コップ 7 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード16667336品番207
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

白いシンプルな紙コップです。

材質バージンパルプ容量(mL)205口径×高さH(mm)73×77寸法(Φ×mm)口73×H77(底51)底径(Φmm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする