cotta
カステラケース 帆船
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
257×91×H63
257×91×H63
257×136×H63
257×181×H63
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16667720
品番
306
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
材質
本体:コートカード紙、中:メタルシルバー
寸法(mm)
257×91×H63
サイズ
1斤用
質量(g)
140.3
対応
1斤用