cotta
カステラケース 異人 2本用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16667756
品番
315
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
材質
コートカード紙
寸法(mm)
267×192×H69
サイズ
2本用
質量(g)
83