曜日別特売
541 和菓子容器 DS-2 片黒 cotta 16668621

和菓子容器 DS-2 片黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード16668621品番541
参考基準価格(税別)¥1,335販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。

材質OPS寸法(mm)133×78×H22(ふた:H20)本体:黒、ふた:透明質量(g)5.3内寸(mm)115×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする