cotta
cotta ガス袋 90×400+60 (横マチ無地_透明_カステラ1斤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670346
品番
1013
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-200
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
透明蒸着PET#12/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)
90×400 横マチ60
サイズ
1斤用
注意
※アルコール揮散剤をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。