cotta
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_茶) G-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670389
品番
1023
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応
材質
雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)
52×150 横マチ38
色
雲龍 茶
注意
※アルコール揮散剤をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。