1029 cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_オレンジ) G-9 cotta 16670425

cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_オレンジ) G-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード16670425品番1029
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応

材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38雲龍 オレンジ
注意
※アルコール揮散剤をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする