1127 cotta ガス袋 80×400+60 (横マチ無地_パウンドケーキ用_透明) 2 cotta 16671010

cotta ガス袋 80×400+60 (横マチ無地_パウンドケーキ用_透明) 2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード16671010品番1127
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ウェルパック適合目安:B-200
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応
冷凍対応

材質透明蒸着PET#12/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)80×400 横マチ60透明無地
注意
※アルコール揮散をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする