cotta
cotta ガス袋 45×220 (合掌無地_透明) A-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16671326
品番
1206
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐熱温度:常温
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
透明蒸着PET#12/CPP#40
寸法(mm)
45×220
色
透明無地
質量(g/枚)
1.30
注意
※加熱用ではないので加熱するとバリア性が失われる場合がございます。