曜日別特売
1287 cotta ガス袋 100×300+65 (横マチ無地_冷凍_透明) M-7 cotta 16671737

1287 cotta ガス袋 100×300+65 (横マチ無地_冷凍_透明) M-7 cotta 16671737
1287 cotta ガス袋 100×300+65 (横マチ無地_冷凍_透明) M-7 cotta 16671737

cotta ガス袋 100×300+65 (横マチ無地_冷凍_透明) M-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード16671737品番1287
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カステラ半斤内箱対応
ケース入数:2000枚
ウェルパック適合目安:B-200
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質SP#15/LD#15/LLD#40寸法(mm)100×300 横マチ65透明無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする