1310 cotta ガス袋 70×150+30 (横マチ英字_ピンク) P-4 cotta 16671920

cotta ガス袋 70×150+30 (横マチ英字_ピンク) P-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード16671920品番1310
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)70×150 横マチ30ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする