cotta
デコバッグ 花柄 ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16676969
品番
3845
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.03
色
花柄
サイズ
ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×160×340