曜日別特売

cotta ゴールドトレー 丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)型番TK-73注文コード16677048品番3909
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洋菓子などに使えるトレーです。

材質PS質量(g)約1.4型番TK-73内寸(mm)底径55.5寸法(Φ×mm)直径73×H9(厚さ0.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする