曜日別特売
4659 アラカルト ほたる ピンク 66×66cm cotta 16677976

アラカルト ほたる ピンク 66×66cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16677976品番4659
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナイロン長繊維100%で、表面は織物風の凸凹模様を有しソフトな風合いがあり強くて張りがあるのが特長です。

材質ナイロンスパンボンド(不織布)寸法(cm)66×66
注意
※洗濯はお避け下さい。洗う必要のある場合は軽く押し洗いしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする