cotta
スモールシフォン シンプルロゴ カップのみ SC838
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16681151
品番
6129
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
E段未晒クラフト
サイズ
小
容量
700cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※カップのみ