cotta
スモールシフォン シンプルロゴペット蓋付 SC838A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(50組)
注文コード
16681160
品番
6130
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段未晒クラフト 蓋:A-PET
サイズ
小
容量
700cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※フタ付