cotta
スモールシフォン 白無地ペット蓋付 SC835A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16681221
品番
6137
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
E段 晒片艶クラフト アイボリー紙 蓋:A-PET
色
白無地
サイズ
小
容量
700cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※フタ付