曜日別特売

シフォン白無地ペット蓋付 SC840A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(50組)注文コード16681239品番6139
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PET白無地サイズ1650cc容量1650cc耐熱温度(℃)180(目安)
注意
※フタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする