曜日別特売
6142 シフォン エンブレム白ペット蓋付 SC841A cotta 16681257

シフォン エンブレム白ペット蓋付 SC841A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(50組)注文コード16681257品番6142
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PETエンブレム白容量1650cc耐熱温度(℃)180(目安)
注意
※フタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする